画像準備中

RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09549036 品番185-8231
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。
電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。
パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。
特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N 〜 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定

仕様
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V
コンタクト定格電流 = 16 A
コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする