RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 50 m 、肉厚 1.25 mm 、外径 12 mm を使用しています。
あらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。
特長と利点 互換性のあるホースの最大サイズは 16 mm です 適合するホースの最小サイズは 11.5mm です 動作温度範囲: -40 ° C 〜 +138 ° C 1 つまたは複数のホースで簡単に使用できます 丸みのあるエッジを滑らかにすることで、設置時や使用時のホースアセンブリや装置の損傷を防止します グリコール系製品やリン酸系製品などの作動油との接触に適しています用途 油圧 空圧 ペイントスプレー 化学ホースまたは工業用ホース