画像準備中

RS PRO ホースプロテクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09549675 品番186-0589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

RS Pro ホース ProtectorRS Pro SWN シリーズホース Protector は、長さ 25 m 、壁厚 1.5 mm 、内径 26 mm 、外径 29 mmあらゆるタイプの油圧ホース及び空圧ホース及びケーブルを保護するように設計されています。
衝撃、摩耗、劣化から保護するコスト効果の高いカバーで、機器のダウンタイムを削減し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
スパイラルフレックススパイラルラッピングは、最高品質の PA12 (ナイロン)製で、工具を使用することなく、既存又は新規の油圧 / 空圧アセンブリに簡単に追加できます。
リサイクル可能な便利な分注用カートン入りで、簡単に使用できます。
特長と利点 単一のホース、ホース、ケーブル、および複数のラインで簡単に使用できます 使用時や取り付け時のホースアセンブリや装置の損傷を防ぐために、縁と表面が滑らかな素材で製造されている 互換性のあるホースの最大サイズは 29 mm です 互換性のあるホースの最小サイズは 25 mm です 動作温度範囲: -40 ° C 〜 +138 ° C用途 自動車 トレーラー製造 グリコール系およびリン酸系製品を含むすべての作動油

仕様
ホースサイズの互換性 = 25 → 29mm
内径 = 26mm
外径 = 29mm
長さ = 25m
最大 互換性ホースサイズ = 29mm
最小 互換性ホースサイズ = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする