画像準備中

RS PRO バナナソケット メス 黒 , 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09552518 品番187-3802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro シュラウドソケットRS Pro シュラウドメス(赤)及び黒のソケットは、ソケットサイズ 4 mm です。
定格電流が 24 A 、定格電圧が 1 kV です。
特長と利点 金めっきコンタクト認定 CAT

仕様
色 = 黒 , 赤
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
定格電流 = 24A
コンタクト仕上げ = 金
タイプ = バナナソケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする