画像準備中

RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09554268 品番188-1148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RS Pro セレクタRS Pro 2 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。
頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。
特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° 〜 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65 等級

仕様
ノッチ数 = 2
カットアウト直径 = 22mm
スイッチ作動 = スプリングリターン
IP保護等級 = IP65
投角 = 30°
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする