画像準備中

RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09554295 品番188-1151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。
頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。
特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級

仕様
ボタン色 = 黒
イルミネーション = なし
ノッチ数 = 3
カットアウト直径 = 22mm
アクチュエータタイプ = セレクタスイッチ
スイッチ作動 = ラッチ
IP保護等級 = IP65
投角 = 45°
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする