RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。
この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。
スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。
特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° 〜 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級