画像準備中

RS PRO ライトブロック 110V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09554670 品番188-1191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 110 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。
このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。
特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C 〜 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C 〜 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級 IP65等級

仕様
ブロックのタイプ = ライトブロック
定格電圧 = 110V ac
照明の色 = オレンジ
照明タイプ = LED
LED含む = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする