RS Pro ピエゾRS Pro 12 V dc ピエゾブザーは、フィードバックリードを備え、直径が 30.6mm 、共振周波数が 3250 Hz です。 この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。 接着テープとコネクタが付属しています。 特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -40 ° C 〜 85 ° C 動作電圧範囲は 6 V 〜 16 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません