画像準備中

RS PRO 圧電型サウンダー 7.2Ω,定格出力:0.7W 15 x 11 x 3.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09555695 品番188-2199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
コイル抵抗 = 7.2Ω
サウンドレベル = 89dB
定格出力 = 0.7W
リード長さ = 10mm
寸法 = 15 x 11 x 3.3mm
高さ = 3.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする