画像準備中

リーマービット RS PRO モールステーパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09555808 品番188-2505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

RS Pro 機械用リーマービットですRS Pro 機械用リーマービットは、直径 22 mm で、 5 枚の溝を備えています。
全長は 184 mm 、カット長は 132 mm です。
HSS 製で、小さな穴にも楽に収まります。
この RS Pro 機械リーマーは、溶接穴やパンチ穴のバリ取りに最適です。
特長と利点 既存の穴を拡大し、位置合わせします 鋼の勃起 3 爪チャックに適しています用途 自動車、トラック、トレーラーの製造および修理

仕様
シャンクタイプ = モールステーパ
直径 = 22mm
全体長さ = 184 mm
カット長さ = 132mm
フルートの数 = 5
材質 = HSS
溝の種類 = テーパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする