画像準備中

RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード09557418 品番188-4476
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
ヒューズタイプ = ブレード
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250V
併用可能製品 = ATQ Blade Type Fuse
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする