画像準備中

流出吸収剤 RS PRO パッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード09557795 品番189-0030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

RS PRO Maintenance PadThe RS PRO maintenance pad of size 50cm x 40cm (L x W). It is ideal for absorbing a wide range of non-aggressive oil and water-based fluids including oils, fuels, solvents, thinners, paints, and mild cleaning chemicals.Features and Benefits 30ltr absorbent capacity Maintenance absorbents are generally grey in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = パッド
用途 = 保守
吸収容量 = 30L
内容量 = 50
商標名 = RS PRO
色 = グレー
材質 = ポリプロピレン
重さ = 2.15
寸法 = 505 x 405 x 380mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする