画像準備中

流出吸収剤 RS PRO 靴下

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09557890 品番189-0042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RS PRO Chemical SockThe RS PRO chemical sock has a size of 7.5cm x 1.2m (W x L). It is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It can be used with most liquids including aggressive chemicals. It has spun-bond or knitted outer skin for extra durability and improved uptake of fluid.Features and Benefits 40ltr absorbent capacity Chemical absorbents are generally yellow in colourCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
種類 = 靴下
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 40L
内容量 = 10
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = セルロース
重さ = 3.25
寸法 = 600 x 450 x 520mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする