画像準備中

流出物収容製品 RS PRO 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie 505 x 405 x 450 化学薬品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09557996 品番189-0055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

RS PRO Chemical Spill KitThe RS PRO 26L chemical spill kit is ideal for spills involving aggressive chemicals (acids and alkalis) either inside or outside. It comes equipped with a range of absorbent formats depending on the size of the kit including 20 x Pads, 2 x 1.2m Sock, 1 x hazard bag and tie. This kit is a one-stop package for a quick and effective response to spillages.Features and Benefits Colour: YellowCertifications ANSI/ESD S20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007

仕様
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 26L
キット内容 = 20 x Pads , 2 x 1.2 Sock, 1 x Hazard Bag and Tie
サイズ = 505 x 405 x 450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする