RS PRO ピンセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09562090品番192-3654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

RS Pro スバーストレートピンセット、ギザ付き RS Pro のブラントストレートピンセットは、高品質のステンレススチール製で、工具が非常に長持ちし、安全に使えるようになっています。
このピンセットは、先端がストレートであるとともに、精密な電子部品基板などの作業時の傷や損傷を防ぐために、先細の丸い先端が採用されています。
人間工学に基づいた形状の鋸歯状ハンドルにより、物体を取り扱う際のグリップ性が向上しています。
また、鋸歯状のジョーにより、確実なグリップ力を発揮し、取り扱う部品が滑りにくくなっています。
RS Pro ピンセットは、化学的にそれほど危険でない電子メーカー、時計メーカー、宝石店、研究所、医療用途に最適な製品です。
特長と利点: これらの高品質 RS Pro ピンセットは、長寿命で安全な使用が可能なステンレススチール製です スムーズなステンレススチール仕上げにより、容易な清掃とメンテナンスが可能 構成部品の取り扱いや組み立て時の傷を防ぐために、先端部と縁部が細かく丸みを帯びています しっかりした構造で設計され、人間工学に基づいた形状のハンドルと、優れた操作性とコンポーネントの安全な操作性を実現する鋸歯状のグリップを備えています 鋸歯状のジョーにより、特に非常に小さな物体を扱う場合に、コンポーネントをしっかりとグリップして取り扱うことが容易になります ピンセットは抗磁性のため、表面実装用途に便利です 小型の物体を精密にハンドリングして組み立てる必要がある幅広い用途に最適 用途: ピンセットは、物体の取り扱いやつまみ上げに役立つ非常に便利なペンチのような工具です。
医療産業や宝石加工など、人間の手が拾うことができない小さな物体を安全に扱う Ability のため、精密用途によく使用されます。
ピンセットは非常に用途の広い器具です。
ピンセットの先端は、必要な用途に応じてさまざまな種類があります。
一般的な用途ピンセットの用途は次のとおりです。
電子機器製造 ラボ 医療および医療 時計製作 宝石加工 家庭の DIY または趣味 RS PRO の利点 汎用用途 幅の広い丸みを帯びた先端 歯付きジョー 鋸歯状の保持面積 ステンレススチールRS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
全体長さ = 120 mm
ESD対応 = なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする