画像準備中

RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4インチ 100.0 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09562135 品番192-3664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。
このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。
RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。
シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。
RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。
ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。
特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。
シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。
ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。
?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。
ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。
磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。

仕様
チップタイプ = Hexagon
チップサイズ = 1/4インチ
全体長さ = 100.0 mm
ハンドル材質 = プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする