画像準備中

RS PRO 安全ナイフ ライトデューティ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09562169 品番192-3667
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS Pro 小型万能 RS Pro のコンパクトユーティリティナイフは、産業環境や商業環境で材料を切断するのに適しています。
この RS Pro 収納式ナイフは、ブレードのセクションが鈍くなって使用不可になったら、ユーザーが安全に取り外すことができるスナップオフブレード機能を備えており、ヘビーデューティのステンレススチール製及びプラスチック製ハウジングを備えているため Durable な万能ナイフで、さまざまな過酷な環境や用途で使用できます。
さらに、このナイフは自動ロック機構も備えているので、使用時の安全性を最大限に高めると同時に、ブレードを安全に保管して、使用していないときにブレードが折れないようにすることができます。
この RS Pro ナイフは、さまざまな切削作業に最適で、最も過酷な材質も簡単に切断でき、あらゆる切断用途に不可欠な装置です。
特長と利点: ?この軽量 RS Pro ユーティリティナイフは、切断時に圧力がかかった状態でブレードが曲がるのを防ぐ、安全なステンレススチール製ハウジングに収められています ?人間工学に基づいて設計された耐摩耗性に優れたヘビーデューティプラスチック製ハウジングは、快適に使用でき、ナイフの取り扱いを容易にし、事故の可能性を低減します ?優れたグリップと操作性を実現するリッジ付きの親指溝。
特に、頑固な素材に圧力をかけたり、ナイフの鼻を使ったりする場合に最適 ?自動ロック機構により、ブレード使用時のユーザーの安全性を確保し、ブレード未使用時の安全な保管を可能にします ?ユーティリティブレードは格納式で、簡単かつ便利に収納できます ?ナイフは、 つのセグメントが鈍くなったときに、安全で、簡単で効率的なブレード交換を実現するスナップオフブレードを採用しています 18 mm ブレード 枚と 枚のブレードセグメントが付属 ?ナイフ全体の長さは 163 mm です 用途: 安全ナイフはカッターの一種で、トリミングナイフと呼ばれることもあります。
これらは非常に貴重で経済的な装置で、多くの切削用途に役立ち、より単純な切削作業に高価な電動工具を使用する必要がなくなりました。
安全ナイフは、一般的に、人間工学に基づいた安全な方法で材料を切断する必要がある産業で使用されています。
たとえば、次のような用途です。
小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 DIY ブレードは伸縮式ですか? ステンレススチール製ブレードハウジング 自動ロック機構 人間工学に基づくハンドル スペアブレード 枚が付属しますはい。
この安全ナイフは、格納式のスナップオフブレードを備え、安全で使いやすくなっています 替刃は付属しますか? はい。
本の 18 mm ブレードがこのナイフに付属しています RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。

仕様
ナイフのタイプ = ライトデューティ
ブレードタイプ = スナップオフ
格納式 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする