商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09562205品番192-3677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967販売価格(税別)
RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。
この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。
このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。
さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。
特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。
このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。
壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。
ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。
これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。
電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
テスト