RS PRO ソケット 1/4 インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09562589品番192-3718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

RS Pro ラチェット式コンビネーションレンチビットアダプタです RS PRO ブランドのラチェットコンビネーションレンチ用ビットアダプタをご紹介します。
ラチェット式コンビネーションレンチをスプリング式 1/4 インチビットラチェットに変換するための各種汎用アダプタです。

RS PRO のブランドでは、ラチェット式コンビネーションレンチをご用意しています。
この高品質アダプタ() は、メーカーの 10 mm ラチェットコンビネーションレンチ( RS 品番 1923708 )と互換性があり、メーカーのビットアダプタ製品と併用できるビットラチェットとして使用できます。
このコンパクトで Durable なソケットアダプタは、ロック付きボールベアリングを備えていて、ソケットビットがしっかり固定され、使用中に緩んでしまうのを防ぎます。
RS Pro ラチェットコンビネーションレンチソケットアダプタは、すでに汎用性の高い工具を使用して機能を強化することができ、幅広い用途で使用できます。
特長と利点 ?ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換します ?ロック式ボールベアリングは、使用時にソケットビットが所定の位置にしっかりとロックされるようにします ?幅広い用途で使用できる汎用ビットアダプタ 用途 ソケットビットとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。
このため、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションになります。
ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。
ソケットビットアダプタを使用すると、ラチェットコンビネーションレンチの機能を強化でき、次のような幅広い用途で使用できます。
?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを 1/4 インチビットラチェットに変換 ラチェットスパナと併用します 固定リング付き 1/4 インチビット用アダプタ 高性能合金スチール ミラークロム仕上げ 10 mm ラチェット式コンビネーションレンチを変換 この互換性のある工具は何ですか? この RS Pro ソケットビットアダプタは、メーカーの 10 mm コンビネーションレンチ( RS 品番 (1923708)) 1923708) ). 全長は? RS Pro ビットアダプタの全長は 20.6 mm です。

仕様
ドライブサイズ = 1/4 インチ
タイプ = アダプタ
ドライブ種類 = 正方型
全体長さ = 20.6 mm
材質 = 合金鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする