画像準備中

RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09565215 品番192-4725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

RS Pro 2 m USB バージョン 3.1 タイプ C オス - タイプ C オスケーブルは、黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えています。
このケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤを備え、アルミ編組、ホイルシールドが施されていて、外径は 4.5 mm です。
コネクタはニッケル製で、ブーツの端の周りでケーブルが割れないようにストレインリリーフ付きです。
USB 3.1 は、 DisplayPort にネイティブな 4K デジタル信号を可能にする代替モード( Alt モード)をサポートしています。
これにより、他のアダプタを使用して他のビデオ信号に変換できますが、接続されているポートは、 Alt モードもサポートしている必要があります。
USB 3.1 は、 20 V 、 3 A の給電にも対応しています。

仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする