画像準備中

RS PRO シグナルリレー SPDT 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09567970 品番193-5851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

RS Pro 4PDT 24 V 極性選択可能基板実装リレーは、旧式の Tyco / Axicom MT4 及び Siemens V23104 リレーに代わるソリューションです。
このリレーモジュールには極性付き信号リレーが取り付けられています。
極性セレクタスイッチを使用すると、以前は廃止された非極性リレーを使用していたあらゆるリレー回路に簡単に統合できます。

仕様
コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 3 A
最大スイッチング電流 DC = 3 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
最大スイッチング電源 DC = 60 W
長さ = 15mm
奥行き = 9.9mm
高さ = 9.9mm
ターミナルタイプ = スルーホール
極数 = 4A
接点材質 = 金めっきVA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする