RS Pro 1/4 インチドライブクイックリリースリバーシブルラチェット RS Pro のこの頑丈なリバーシブルラチェットハンドルは、さまざまな用途でナット、ボルト、留め具をすばやく効率的に締め付けたり緩めたりできるように設計された優れた手持ち工具です。
ラチェットハンドルはクロムバナジウムスチール製で、鏡面クロム仕上げを採用しているため、優れた耐久性と耐腐食性に加えて、美しい外観が得られます。
1/4 インチドライブにはクイックリリース機能があり、使用時にソケットを簡単に交換できます。
また、ラチェットを逆方向に使用できるスイッチポールが付いています。
RS Pro リバーシブルラチェットは、ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 48 歯の強力な機構 スイッチポールにより、ラチェットを逆方向で使用することができます ソケットをすばやく効率的に交換できるクイックリリース クロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しています 高トルクのため、留め具を簡単に締め付けたり緩めたりすることができます ミラークロム仕上げで、美しい外観と耐腐食性を実現 ソフトグリップハンドルにより、使用時の快適性と操作性が向上しています 幅広い用途に最適です。
用途 ソケットレンチ及びラチェットハンドルは、ソケットと連動するように設計された汎用性の高いタイプのレンチ又はラチェットで、ナット及びボルトをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。
ソケットレンチは、通常、スチール製で、通常のスパナとは異なり、毎回取り外しなくても使用できる高トルクラチェット機構を備えています。
ソケットレンチは、 DIY 愛好家やプロの職人によって同様に使用され、どのような工具ボックスにも最適です。
一般的に次のような分野で使用されます。
</p> 自動車 工学 構造 DIY 認定 DIN3122 ISO3315 よくある質問 この両面性はありますか? はい、このラチェットはリバーシブルです。
どのサイズのソケットが適していますか? このラチェットハンドルは、 1/4 インチドライブのソケットと併用するように設計されています。