画像準備中

RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09569038 品番194-7601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

RS Pro 107mm 空モジュラインターフェイスサポート、 35mm ベースエレメント RS Pro のモジュラインターフェースは、基板(基板)用にサポートします。
72 mm 又は 107 mm 幅の基板に適したサイズで、汎用性の高いスナップフィット DIN レール取り付け具を選択できます。
組み立てが簡単なモジュラ構造により、ねじや工具を使用せずにカスタム DIN レール取り付けサポートを作成できます。
このサポートは難燃性の PA (ポリアミド)製で、軽量ながら耐久 Durable な素材で、幅広い動作温度範囲に対応しています。
このモジュラ基板サポートシリーズは、契約対象外の電子機器を必要とする用途に最適で、簡単にアクセスして設置できます。
特長と利点 .基板サイズは 107mm または 72mm です .すばやく簡単に組み立てられるモジュラー構造 .スナップフィット DIN レール取り付け器具 グリーン色UL94-V0難燃性PA成形品 . Terminal Block は同じ色で提供されます .内蔵マーカー機能 . DIN レール取り付けクリップ内蔵 用途 モジュラ DIN レール基板サポートは、基板 DIN レールサポートを取り付けるための迅速かつ簡単なソリューションで、必要な長さに組み立てられます。
この製品は、次のような広範囲に及ぶ屋外電子機器に最適です。
ネットワーキング . IoT システム . 産業用 . 照明 . HVAC 装置 よくある質問 どのように組み立てますか. RS Pro のシンプルなモジュラ設計により、サポートとコンポーネントを必要な長さになるまで押して、ねじや工具を使用する必要はありません。
どのようなサイズがありますか. RS Pro 基板モジュラサポートには、基板サイズが 107 mm と 72 mm のタイプがあり、以下の製品で構成されています。
(1947600) 1947600 : 107mm ベースエレメント (1947601) 1947601 : 107mm ベースエレメント (1947602) 1947602 : 107 mm ベースエレメント(フット付き (1947603:107 mm) 1947603:107 mm ベースエレメント(フット付き) (1947604) 1947604 : 107mm 壁面取り付けプレート、埋込型 (1947605:) 1947605: 107mm 壁面取り付けプレート、上昇 (1947606) 1947606 : 107 mm エンドセクション (1947607) 1947607 :フィートの 107 mm エンドセクション (1947608 :) 1947608 : 72 mm エンドセクション 11.25 長さ (1947609 :) 1947609 : 72 mm エンドセクションです (1947610) 1947610 :フット付き 72 mm エンドセクション (1947611:) 1947611: フット付き 72 mm エンドセクション

仕様
種類 = 取り付けキット
併用可能製品 = 幅 107 mm の基板
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする