画像準備中

ミニスピーカー RS PRO 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード09569921 品番195-4792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様
スピーカー部品 = スピーカーユニット
公称定格電力 = 0.25W
直径 = 45mm
ドライバーの形状 = 丸形
深さ = 5.8mm
重量 = 1.2kg
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする