FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光) 09573453 FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光) 09573453 FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光) 09573453 FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光) 09573453 FX-300-01 鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光) 09573453

鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09573453 品番FX-300-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。

槽寸法(mm)50×42×50 制御温度(℃)200〜450(槽50角使用時) トラスコ品番835-6872 セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ 質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85 消費電力(W)195 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220 電源(AC100V)50/60Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573453
2023-07-21
用途:
はんだ塗布
株式会社多田スミス 様 (製造業)

電源ONにしてから設定温度になるまでの時間が短縮されました

対象商品:
09573453
2018-09-27
用途:
電線の予備半田
株式会社光栄 様 (製造業)

電線のサイズに合わせて温度調整を行えるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ槽の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/273/
2023-01-20

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする