HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の こて先クリーナー
HAKKO(白光)の こて先クリーナー本体
こて先ポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09573462
品番
FT700-01
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
酸化したこて先のメンテナンスキット。
特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
トラスコ品番
359-7792
セット内容
FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ
質量(kg)
0.65
消費電力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×54×101
電源(AC100V)
50/60Hz