ドライヤー33cm3本セット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード09573532 品番CL-370-033-0
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。

ゴム幅(mm)330 全長(mm)1385 用途水切り 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573532
2018-09-10
用途:
狭い通路などの水切り

33cm位のサイズが中々無くて、長い物を切って使っていましたが、こちらの物は切る手間もいらず何より安いので荒れた床面もガンガン使ってます、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする