ドライヤー40cm3本セット

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード09573541 品番CL-370-040-0
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。

ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 用途水切り 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573541
2017-08-16
用途:
水産加工場の清掃時に使用。
株式会社山一水産 様 (農・林・水産業)

海水を使用しているので、ゴムが劣化する前に錆びて折れてしまう。
もっと錆びに強くして欲しい。

対象商品:
09573541
2013-01-25
用途:
狭い隙間にもぴったりサイズ、床の水拭きに使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

工場の床が雨でぬれたり、雪でぬれた場合、床掃除に使っています。
手頃な大きさで使い勝手がよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする