曜日別特売
CL-370-048-0 ドライヤー48cm3本セット テラモト 09573557

CL-370-048-0 ドライヤー48cm3本セット テラモト 09573557
CL-370-048-0 ドライヤー48cm3本セット テラモト 09573557
CL-370-048-0 ドライヤー48cm3本セット テラモト 09573557

ドライヤー48cm3本セット

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード09573557品番CL-370-048-0
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途水切りゴム幅(mm)480全長(mm)1385材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 工場の床の水切り
株式会社ヤマスイ小川シーフーズ製造業

とても使いやすい長さと幅です。3本セットでお得に購入できました。

対象商品 : 09573557
2023-04-28
用途: 機械室内の水はけ作業

商品自体がとてもしっかりしておりそう間単には壊れなそう。
これならまたリピートしたいです。

対象商品 : 09573557
2023-05-11
用途: 室内及び屋外で床の水切り及び砂などの清掃時に使用。
山田産業株式会社製造業

耐久性もあり使いやすいです。
*別途ゴムの部分を金物使用にしてもらえると骨材などかき寄せることができ水がないところに使用できるのであれば助かります。

対象商品 : 09573557
2021-05-06
用途: 清掃時の水切り
卸売・小売業

軽い割にしっかりと水を切れて使いやすいです。3本セットもお得で助かりました。

対象商品 : 09573557
2019-11-20
用途: 配管工事
株式会春建建設業・工事業

水切れもよく 持ちやすく よかったです。
三本セットだったのでそれもよかったです。

対象商品 : 09573557
2018-11-19
用途: 牡蠣工場の掃除
農・林・水産業

女の人が持っても、ちょうど良い大きさで、
水も良くかけます。満足です。

対象商品 : 09573557
2019-01-12
用途: 樹脂材料の延ばし時に使用。
建設業・工事業

柄の部分と金具の締め付けがもう少ししっかりして欲しい。

対象商品 : 09573557
2018-07-24
用途: 作業現場の清掃

今まで使用していたものより格段に軽く使いやすいと高評価を得ました。
3本セットにして正解でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする