ホールモップ

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09573575 品番 CL-330-060-0
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き

種類化学モップ 用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1500 幅(cm)60 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09573566
2022-11-12
用途:
掃除

品質、価格とも十分満足できます。いつも使用するモップですのでサイズもちょうどよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09573584
2022-06-07
用途:
掃除
ユウゲンガイシャ ハマショウライン 様 (運輸・通信業)

取っ手の柄が太いサイズがあれば使いやすいので、太いの作って

対象商品:
09573575
2021-12-02
用途:
床清掃
卸売・小売業

ゴミやほこり等がとれて比較的扱いやすいと思います。

対象商品:
09573566
2020-03-26
用途:
フローリングの清掃
運輸・通信業

値段が高い
後からもっと安いところがあって後悔した。

対象商品:
09573575
2018-05-09
用途:
店舗の床掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと大きかったかな?と思いましたが広い範囲が一度でできるので良かったです。

対象商品:
09573566
2018-06-13
用途:
床掃除
不動産業

掃除は、大丈夫ですが、洗った後の取り付けに少々難あり

対象商品:
09573566
2017-03-29
用途:
作業終了後の清掃作業
株式会社クニヨシ 様

これ迄使っていたシダ製の箒に代えて導入したところ、一気に作業が効率化したと現場から好評価。

対象商品:
09573566
2014-05-05
用途:
店のソージ
建設業・工事業

つくりがしっかりしてるので、壊れにくく良いです
今まで、安いタイプを使ってましたが、すぐ壊れてましたので
購入して良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする