MAC-UA-10 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 09580146 MAC-UA-10 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 09580146

ファンフィルターユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09580146 品番 MAC-UA-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC U-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1〜25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 処理風量(m3/min)1.0/0.8 清浄度クラス100目安 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×160 質量(kg)4.0 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35/40(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 騒音値(dB)51/49 吹出風速0.36/0.29 動作表示灯なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする