MAC-UA-50 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 送風機/ACモーター 09580164

ファンフィルターユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500× 500×185 注文コード09580164 品番MAC-UA-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC U-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1〜25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 処理風量(m3/min)5 清浄度クラス100目安 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500× 500×185 質量(kg)11.5 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター トラスコ品番464-0420 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)43/46(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 騒音値(dB)55/56 吹出風速0.39 動作表示灯あり(赤色高輝度LED) アズワン品番1-9490-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09580164 MAC-UA-50 68599738 MAC-UA-51 ファンフィルターユニット 日本エアーテック ファンフィルターユニット 日本エアーテック 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする