MAC-UA-250 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 09580191 MAC-UA-250 ファンフィルターユニット 日本エアーテック 09580191

ファンフィルターユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×1220×215 注文コード09580191 品番MAC-UA-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥344,000
この商品は寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製の本体で、耐薬品性・耐蝕性に優れています。従来よりさらに応用分野が広まりました。
運転状態が一目でわかるLED表示灯付です(MAC U-10は除く)。
吹出清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直方向を問わず取付できます。
1〜25m3/minの大風量型まで、豊富なシリーズ構成。

集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 処理風量(m3/min)25 清浄度クラス100目安 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×1220×215 質量(kg)25 材質(本体)SUS430(鏡面仕上) 仕様送風機/ACモーター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190/230(50/60Hz) フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 騒音値(dB)59/59 吹出風速0.61 動作表示灯あり(赤色高輝度LED) アズワン品番1-9490-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする