WTS005C用 溶接棒ホルダ上下カバー 交換用 モノタロウ 09580575

溶接棒ホルダ上下カバー 交換用

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09580575 品番WTS005C用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)

付属品ビス3個 溶接電流(A)300 材質カーボンファイバー入り樹脂
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917406
2023-06-14
用途:
ア-ク溶接機

溶接接点側、プラス、御社の、取り替え部分で、完了、それ以来、壊れる、ことなし、いまだ、取り替えなし、安心して、使用中。

対象商品:
09917406
2018-11-24
用途:
ホルダー修理
有限会社エクセルデンコウ 様

簡単に取り替えができた、、、、、、、、、、、、、、、

1人が参考にしています
2021-04-20
用途:
鉄工所で溶接作業
建設業・工事業

使い物にならない!交換してチョットでも落としたらすぐ割れる!1日持たない!交換する手間がおしいので残りは廃棄した。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
09580575
2020-07-28
用途:
いると思って購入しますが、いつも錆びて使わない!
株式会社ストリウム 様 (建設業・工事業)

安物買いの銭失い、早めに買わんといけんし、置いとくとなくなるし

安もんは合わんし 結局早く交換したほうがいいな!

対象商品:
09917406
2018-05-06
用途:
溶接ホルダー
竹花建装 様 (建設業・工事業)

高所作業の時に落としたり 劣化からかよく破損してしまうのでスペアとして持ち歩いています これを探していました

対象商品:
09917406
2017-08-29
用途:
溶接
建設業・工事業

スペアとして購入しましたが
ちゃんとしたメーカー品でしたので
安心してます。

対象商品:
09917406
2017-08-23
用途:
電気溶接
有限会社新長崎コーポレーション 様 (建設業・工事業)

溶接棒ホルダーカバーは割れていたので交換しました。同製品の溶接棒ホルダーの円形の取っ手部分も交換用を揃えていただければ、非常に助かります。

対象商品:
09580575
2019-03-30
用途:
溶接工事
建設業・工事業

既存のホルダーと形状が合わない、カバーを加工しないと付きませんでした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする