ロッド端 RS PRO M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長101mm, Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09586721品番198-9156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

RS PRO V11

仕様
接続サイズ = M20x1.5 オス
内径 = 20mm
材料 = スチール
動定格荷重 = 62900N
静定格荷重 = 30500N
全体の長さ = 101mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする