RS Pro ビーコン DIN 取り付けステム RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、高品質で Durable な各種ブラケットです。
発光ビーコンを表面と車両に取り付けるのに最適なベースとソケットです。
可聴信号と光信号灯は、さまざまな職場の人々の安全を確保し、緊急時や緊急時の注意事項を通知するために重要な役割を果たします。
RS Pro ビーコン取り付けブラケットは、ビーコンを安全かつ効果的に設置し、視認性を確保するのに最適です。
亜鉛めっきスチール製のこの取り付けブラケットは、幅広い環境に適した安全な設置ソリューションを提供します。
特長と利点 亜鉛めっきスチール製で耐久性に優れています 発光信号灯の取り付けに最適です 信号灯の視認性を向上 さまざまな環境に適しています すばやく簡単に取り付け可能 用途 ビーコン用取り付けブラケットは、ビーコンを設置するさまざまな業界で使用されており、視認性が常に高い状態でビーコンを設置することができます。
作業員の安全性を確保するために重要な役割を果たし、ビーコンを指定された場所に安全に設置することができます。
ビーコン取り付けブラケットは、以下のような場所に適しています。
壁 天井 車両 よくある質問 他のどのようなスタイルが利用できますか (1999755) 1999755 このビーコンマウントは、目的の表面に溶接するように設計されています (1999756) 1999756 - このブラケットは、ねじを使用して壁面又は表面に取り付ける場合に最適です (1999754) 1999754 - このねじ込み式マウントはナットを使用して取り付けることができます