RS Proフラットノーズプライヤ RS Pro のフラットノーズ精密プライヤは、コンポーネントやワイヤの取り扱いが必要なさまざまな用途に最適です。
このプライヤは、強度と耐久性に優れたスチール製ジョーで構成されたバイマテリアル構造と、人間工学に基づいたグリップの付いた非対称形ハンドルを備えており、手で快適に使用できます。
また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。
特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています 一日中快適に作業できるバイマテリアルハンドル 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 高周波焼入れ加工を施した、精密ミル加工のグリップ面 熱間ドロップ鍛造、硬化及び耐性加工を施したスチール製ジョー 使いやすいねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 先端が鈍くなっており、より大きな部品を把持できます 用途 フラットノーズプライヤは、さまざまな用途でコンポーネントの取り扱いやワイヤの操作に最適な手動工具です。
フラットノーズプライヤは、 DIY 愛好家や業務用で汎用性が高く、 VDE 認定タイプも電気用途で使用できます。
主な用途: DIY愛好家 エンジニア 宝石職人 アーティスト よくある質問 ケーブルの長さはいくつですか このフラットノーズプライヤは、ジョー長が 29 mm です。
RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。