画像準備中

RS PRO DINレール 122mm x 35mm x 7.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09588218 品番200-6728
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

RS Pro DIN レール、 TS35 RS Pro DIN レールは、さまざまな電気機器や産業機器の取り付けに使用できるように設計されています。
TS35 レールは、独自の固定ポッド配置を備え、 3 つの独立した取り付けオプションが可能です。
このオプションには、基板をすばやく設置できるすぐに使える成形ガイドも含まれています。
また、このレールは、優れた耐薬品性を備えた亜鉛めっきスチール製であるため、製品の品質と性能を損なうことなく、過酷な環境での使用に適しています。
この RS Pro DIN レールは、エンクロージャに確実に取り付けることができ、幅広い用途に使用できる汎用性を備えています。
特長と利点: RS Pro TOP ハット DIN レールは、高品質 Durable 亜鉛めっきスチール製で、製品の性能に対して高い信頼性を誇ります 腐食耐性に優れているため、過酷な環境で使用できます 独自の固定ポッド配置で設計され、 3 種類の取り付けオプションが用意されています。
基板をすばやく簡単に設置できるすぐに使える成形ガイドが付属します ライトグレーの TS35 レールは、業界標準の対称レール - 35 mm x 7.5 mm (幅 x 奥行き) このシリーズには、要件に応じたさまざまな長さの製品があります 用途: DIN レールは、エンクロージャラックやパネル、制御キャビネットに電気及び産業用コンポーネントを取り付ける際に使用される金属製レールです。
多くの場合、汎用の取り付け具です。
メーカーに関係なく、幅広い用途に使用でき、さまざまな機器に適合します。
つまり、レールを安全かつ確実に使用できるということです。
DIN レールは、特に配線が含まれている場合、安全かつ確実に電気部品を取り付けることができるため、時間、スペース、コストを節約できます。
この製品は、次のような用途でよく使用されています。
DIN レール Terminal Block オートメーション装置や制御装置 電源 ロボット プラグインリレー パネルメータ I/O デバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
互換性 = トップハット
長さ = 122mm
奥行 = 35mm
高さ = 7.5mm
DINレールタイプ = 無孔
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする