画像準備中

道路標識 RS PRO Wash and Sanitize your hands routinely 英語語 PVC 青/白 あり 300 x 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09590458 品番201-3360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RS Pro 300 200mm 洗浄 消毒用日常的に使用する ラベル RS Pro の必須 PVC 標識は、日常的に手を洗う、衛生的に洗浄するなど、さまざまな環境で健康 安全規制に関する特定の措置や指示を表示する、コスト効果の高いソリューションです。
この標識は接着式の半硬質 PVC 製なので、さまざまな用途で清潔で乾いた表面に簡単に貼り付けることができます。
手を洗うことも消毒することもできるため、明確で大胆なグラフィックとテキストが採用されており、さまざまな場所で目に見えて、簡単に追跡することができます。
すべての標識は BS EN ISO7010 規制に準拠しており、すべてのグラフィカル安全記号が一定であることを確認しています。
RS Pro では、最高の健康及び安全対策を満たすためにお客様のニーズに適合するさまざまな必須標識を用意しています。
同時に、お客様、従業員、又は公衆の人々に明快で正確な指示を提供します。
特長と利点 鮮明で精密なグラフィックで、視認性が向上しています 粘着式の半硬質 PVC で簡単に取り付けられます マスチック、接着剤、ねじは不要です 裏面を剥離してきれいに塗布するだけです 乾燥した表面 複数の言語で提供されています 用途 必須の安全標識は、特定の環境で必須となる特定の個人用保護具( PPE )や健康 安全対策を従業員、顧客、公衆のメンバーに強調し、指示するための簡単で効果的な方法です。
一般的に安全標識は Durable and 丈夫な耐摩耗性ビニール素材で作られていて、健康安全規則を維持しながら安全で確実な方法で指示を表示します。
次のような場所での使用に適しています。
医療用 医療 構造 倉庫 オフィス 学校 認定 BS EN ISO7010 よくある質問 この標識は接着式ですか? はい、この標識は接着式です。
塗布するには、標識の背面にある剥離紙を剥がし、オイル、細片、グリース、その他の汚染物質を含まない清潔で乾燥した表面に慎重に貼り付けます。
標識は基板を通るねじや釘を使用して固定することもできます。
固定ポイントが選択した固定方法に適していることを常に確認するように注意してください。
必須の安全標識を使用する理由 必須の安全標識は、 PPE 装置、健康 安全に関する事前注意事項に関する明確で精密な指示を公衆の従業員やメンバーに提供する優れた手段です。
必須の衛生標識はどこで使用すべきですか? 安全標識は、特定のメッセージ又は指示が関連する明確で目立つ場所に表示される必要があります。
一般的に、指定された区域及び全体の入口で、メッセージを繰り返し、健康及び安全規制を維持するために使用されます。

仕様
記号の説明 = 手洗い
ラベル内容 = Wash and Sanitize your hands routinely
テキスト言語 = 英語
材質 = PVC
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 青/白
幅 = 300mm
自己粘着性 = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする