画像準備中

RS PRO スピーカーセット 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09590485 品番201-3518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

RS Pro 2.1 PC スピーカーセット、 USB 給電 RS Pro 2.1 PC スピーカーセットは、ラップトップや PC に必須のアドオンセットで、自宅での作業をより快適にすることができます。
このスピーカーセットを使用すると、自宅や高品質の音声を必要とするその他のアプリケーションで作業しながら、会議通話やビデオ通話にアクセスして効果的な音声サポートを利用できます。
RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。
特長と利点: この RS Pro スピーカーセットは、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに不可欠な工具です このセットには、家庭環境で最適なパフォーマンスを得るために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます 2.1 スピーカーは USB ケーブルで駆動し、コンパクトな省スペース設計で、自宅の貴重なスペースに侵入しません 2.1 スピーカーシステムは、明瞭で臨場感あふれるオーディオを実現するサウンドとハイエンドの鮮明度を備えており、 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生をさらに強化します オールラウンドな音質は、サブウーファとサテライトスピーカー 2 台で実現され、これらのデスクトップスピーカーの性能を最大限に引き出します このセットに含まれるコンピュータスピーカーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、リモートでの日常業務 Ability を使用できます 用途: PC スピーカーセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。
また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。
PC スピーカーは、オーディオ通話やビデオ通話に参加して、さらに明瞭で音質のよい音声を得る必要がある場合や、トレーニングなど、高度なオーディオ機能が必要なデスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できるよう Ability (音声サポート)を提供します。
PC スピーカーは、家庭で長期的なオプションとして使用することも、出張中や、持ち運びや持ち運びが簡単な機器を使用して異なる環境からリモートで作業する場合にも使用できます。
そのため、このようなキットは汎用性と機能性に優れ、最適な性能を発揮します。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
<i> 注: </i>このセットのスピーカーデバイスは、熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください スピーカーを湿気から保護しないでください。
火災や衝撃の危険性を減らすために、雨などの湿気にさらさないでください

仕様
スピーカータイプ = PCスピーカー
公称定格電力 = 3 W, 5W
応答周波数 = 90 →18 KHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする