画像準備中

RS PRO オーバーイヤーヘッドセット ジャックプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09590501 品番201-3520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RS Pro 3.5 mm ヘッドセット(マイク付)です RS Pro 3.5 mm ヘッドホンセットをご紹介します。
ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅体験を向上できます。
ヘッドセットにはマイク機能が内蔵されているため、自宅で作業しながら会議通話やビデオ通話にアクセスしたり、効果的なオーディオサポートを利用したりできます。
また、高品質のオーディオサウンドを必要とするその他のアプリケーションも使用できます。
RS Pro のこの信頼性と品質の高いセットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に使えるようにするために不可欠です。
特長と利点: この RS Pro ヘッドホンセットは、家庭での作業中に機能や柔軟性を高めるために必要な必須ツールです このヘッドフォンは、家庭環境で最適なパフォーマンスを実現するために必要なすべての機能を備えており、重要なビデオ通話や電話会議からのダウンタイムを短縮できます ユニバーサル接続に対応する 3.5 mm ジャックプラグと 2.3 m ケーブルを備えた高品質ヘッドセットで、作業中に完全な柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間着用しても圧力を軽減できます。
また、内蔵のフリップダウンマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) 優れた音質を実現する高品質の 40 mm ドライバを搭載したヘッドフォンで、優れたオーディオ範囲と明瞭さを実現しています 用途: ヘッドセットは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータのオーディオ機能を強化して機能を追加するためのアドオンデバイスとして最適です。
また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。
ヘッドセットでは、ユーザーが音声通話やビデオ通話に参加する必要がある場合に音声サポートを提供し、音声の明瞭さと品質を確保します。
また、双方向の会話を円滑にするためにマイクが必要になります。
また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に仕事ができるよう Ability では、トレーニングなどの優れたオーディオ機能を使用できます。
ヘッドセットは、家庭で長期的なオプションとして使用できます。
また、出張やさまざまな環境でリモート作業している場合でも使用できます。
このような機器は携帯性と持ち運びが簡単であるため、多用途で高機能なので最適なパフォーマンスが得られます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
注: 熱源の近くでこの装置を使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください ヘッドセットは必ず乾いた布でクリーニングしてください 本製品が濡れないようにしてください。
火災や衝撃の危険性を減らすために、ヘッドセットを雨などの湿気にさらさないでください

仕様
ヘッドホンタイプ = オーバーイヤーヘッドセット
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
接続性 = ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする