画像準備中

モップハンドル RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09592059 品番201-9578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro 1.4 m アルミハンドル、白色キャップ RS Pro 1.4 m アルミハンドル製品をご紹介します。
高品質ハンドルは、高水準のクリーニングとメンテナンスに最適です。
汎用ねじ固定具で設計され、 RS Pro のモップやブラシヘッドと互換性があり、あらゆるねじ固定に対応でき、さまざまな用途で非常に汎用性が高く柔軟です。
アルミ素材により、ハンドルは非常に軽量で持ち運びが簡単です。
また、優れた耐腐食性を備え、長寿命です。
ハンドルの TOP には、簡単に収納できるように色分けされた吊り下げキャップが付いており、モップ又はブラシのヘッドが乾燥します。
この RS Pro のハンドルは多機能で汎用性が高いため、工場、キッチン、オフィスなど、家庭環境でもさまざまな環境で使用できます。
特長と利点: RS Pro ハンドルの高品質シリーズは、あらゆるねじ止め式モップヘッド又はブラシヘッドと互換性があり、高水準のクリーニング及びメンテナンスに最適です 1.4 m のハンドルは軽量設計になっていますが、耐腐食性アルミ素材により過酷な環境での使用に適しています さらに、ハンドル TOP のプラスチック製吊り下げキャップでモップやブラシヘッドを乾燥させながら、簡単に保管できます 安全衛生規制に準拠するための色分けが施されています 用途: ブラシやモップのハンドルは、健康や安全規制に沿って優れた衛生基準を維持したり、家庭環境での一般的な清掃作業を行ったりするのに不可欠です。
色分けを示し、相互汚染のリスクを避けるため、特に食品及び飲料製造分野では、さまざまな色の製品が用意されています。
このハンドルは、次のようなさまざまな環境で使用できる汎用性を備えています。
食品及び飲料製造 食品サービス及び小売 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
色 = 白
長さ = 1.4m
材料 = アルミニウム
テレスコピック = なし
直径 = 24mm
取り付けタイプ = ネジ
併用可能製品 = RS Pro モップ / ブラシヘッド
繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする