画像準備中

モップヘッド RS PRO 白 糸 for use with RS Pro アルミ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09592111 品番201-9583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

RS Pro ミニブレンディッドソケットモップヘッド、白色 RS Pro ミニブレッドソケットモップヘッド製品は、高水準のクリーニング及びメンテナンスに最適な高品質のモップヘッドです。
編組とループストランドは、吸収性の高い厚い混合綿のより線で設計され、強度を高めて綿ぼこりを低減し、床がきれいで乾いた状態になります。
このモップヘッドは、届きにくいコーナーやグラウトの間に容易に届くように設計されており、最高の健康 / 安全基準を満たしています。
多機能で汎用性があり、工場、キッチン、オフィスなどのさまざまな環境や、家庭環境で使用できます。
特長と利点: RS Pro ミニ混合ソケットモップの高品質シリーズ ヘッドは、高度な清掃及びメンテナンスに最適です この 350 mm 混合モップヘッドは、特に厚みと吸収力のあるコットンのより線を使用して設計されているので、床がきれいで乾いた状態になります この他に、編組とループで補強されており、綿ぼこりと強度が低減されており、ヘビーデューティ環境での使用に適しています 安全衛生規制に準拠するための色分けが施されています この RS Pro ハンドルを含む、ほとんどのモップハンドルに対応( RS 品番 (: 201-9578) : 201-9578) 用途: MOP ヘッドは、健康及び安全規制に沿って優れた衛生基準を維持するだけでなく、家庭環境での一般的な清掃にも不可欠です。
色分けを示し、相互汚染のリスクを避けるため、特に食品及び飲料製造分野では、さまざまな色の製品が用意されています。
MOP ヘッドは、次のようなさまざまな環境で使用できます。
食品及び飲料製造 食品サービス、小売業 ストレージとロジスティックス 衛生状態、クリーンルーム、生産 自動車 産業一般 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
タイプ = Yarnモップヘッド
材料 = 糸
色 = 白
用途 = 汎用
ヘッド径 = 350mm
取り付けタイプ = ネジ
併用可能製品 = RS Pro アルミ
繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする