FRL-3-04A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 09592642

FRL-3-04A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 09592642
FRL-3-04A フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 09592642
モノタロウ

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
管接続口径PT1/2
内容量1台注文コード09592642品番FRL-3-04A
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT管接続口径PT1/2圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)3000最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.6MB)
注意
※圧力調整つまみ部分は分解しないで下さい。エア漏れを引き起こす場合があります。
※設定圧力範囲(MPa)および最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 故障品の代替
有限会社向陽工業

機能的に全く問題ありません。コストパフォーマンスに優れ大変助かります。

2025-04-06
用途: 空圧工具用として
その他業種

エアーフィルタのドレンからエアが漏ってくる使えない

対象商品 : 09592624
2020-12-04
用途: エアパッカー結束機に使用
丸池食品製造業

以前に使用していたものが、経年劣化でパッキン等が破損してしまったので、購入して交換しました。
ほぼ同じなので、問題なく使用しています。
コスパが良いので、購入して満足してます。

対象商品 : 09592624
2019-08-26
用途: シャーリングのユニットの交換

交換も簡単に出来て今の所問題なく機能しているので良い買い物だった様だ。

2が参考にしています
対象商品 : 09592633
2017-05-25
用途: タイヤチェンジャー

とても、良いと思います。使いやすい、ですが、部品図をもう少し、細かい点をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 09592633
2024-12-28
用途: 設備のレギュレータ
松下産業株式会社

空圧調整ができず初期不良と思う。
面倒なのでメーカー品を再度購入した。
よくないと思う

2が参考にしています
対象商品 : 09592633
2016-12-07
用途: 機械

使えます。ただ、ほかのメーカに比べ、寿命が短く思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 09592642
2016-04-28
用途: 空圧工具用として
建設業・工事業

土木用コンプレッサーで使用するため、
水抜き対策として、購入しました。
某製フィルター等と比べ遜色なく、コストパフォーマンスも最高です。
清掃も容易に行えることも良い一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09
質問:
圧力ゲージのキャップの開閉は可能でしょうか。
回答:
開閉は出来ません。
2021-12-20
質問:
フィルターとルブリケータは左右逆に出来ますでしょうか。
回答:
左右逆に入れ替えは不可となります。
1が参考にしています
2021-12-20
質問:
圧力ゲージのキャップの開閉は可能ですか?
回答:
圧力ゲージのキャップの開閉はできません。
2011-10-31

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする