曜日別特売
F-03A エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ 09592721

F-03A エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ 09592721
F-03A エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ 09592721
F-03A エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウ 09592721
モノタロウ

エアフィルタ オートドレンN.O

(87件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
管接続口径PT3/8
内容量1台注文コード09592721品番F-03A
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。

管接続口径PT3/8ねじの種類PTオートドレン仕様オートドレンN.Oろ過度(μm)5付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:87
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: エアーを使って作業する
九州産機株式会社

本体についてあるブラケットを使用するとエアーが漏れる。
ブラケットを外し、自作のブラケットで対応しました。
改善をお願いします。

2025-10-28
用途: 自動車整備

リピート購入です。
5年以上使用したので新調しました。
消耗品が単品設定がないですがお安いので良しとしてます。

2025-10-02
用途: エアコンプレッサーの水分除去に使用です。

コンプレッサー出口にマニュアルのドレンのものを付けていたので、今回補助タンクの増設に伴いオートドレンのこの商品を購入しました。以前、購入したものは補助タンクの出口に取り付け工具の保護をしてました。ほとんど水分の流入がなく乾いたエアです。補助タンクもドレンを開けたとき水分はないので入り口、出口の取り付けで効果はありますね。また、安価で満足です。

対象商品 : 09592712
2025-06-05
用途: 塗装作業

以前から使用していますが、数年使用して限界がきたので、同じ物を買い替えです。
他の製品と比較しても殆ど遜色が無く、金額からすると大変良い製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09592712
2024-09-12
用途: エアー水分除去

10年ほど使用した物が、ゴム部品が悪くなり、新しく購入しました。
改良され以前と作りも変わり、セミオートドレン水抜けが少し弱くなった様に思えましたが、使用して問題は無い。
 2ヶ月前に2台購入したが、一つの透明部品に、空気の圧力によるクラックが起き、エアー漏れが発生したが、問い合わせ連絡をしたところ、速やかに代品交換をしていただけました。
 対応に安心出来ました。
 対応は良かったですが、商品不具合は無い方が良いですね。
 改良を期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 09592712
2024-03-03
用途: コンプレッサー横に設置

オートドレン機能があり便利だと思います。
価格も安くて良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 09592737
2024-02-21
用途: 機械のメンテナンス時
佐藤

プレス機の一時側エアー接続部オートドレイン交換に使用
安価で品質的にも問題なく使用できてます

対象商品 : 09592712
2023-07-24
用途: プレス機械のエアーの水抜きに使用
有限会社小澤製作所

機能的にとても扱いやすく、品質も優れている商品です。お勧めします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
3が参考にしています
2022-07-26
質問:
この商品は3種類ありますが、違いを教えて下さい。
回答:
最大流量(L/min)と、接続する際の口径が異なります。
ご使用環境、及びご使用の機種を御確認の上、ご選定ください。
2が参考にしています
2021-12-01
質問:
取付け方法を教えて下さい。
回答:
取付方法=ブラケット取付になります。
2021-12-01
質問:
交換用のフィルターはありますか。
回答:
交換用フィルターの取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-12-01

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする