画像準備中

衝撃保護, RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09595008 品番204-1757
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

RS Pro インパクト Protector 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このインパクトプロテクタは、忙しい作業場のトラックやフォークリフトから人員や機器を衝撃から保護する、すばやく簡単なソリューションです。
車両と物体、及び装置との衝突を防止するために床に固定できるように設計されています。
洗練された黒色のデザインのこのインパクトプロテクタは、職場からの邪魔になりませんが、反射テープの追加機能により、駐車中に車両から視認性が高く、搬入口、ガレージ、自動店舗などに最適なプロテクタとなっています。
特長と利点 邪魔にならない黒いデザイン 反射テープにより視認性が高く、車両でよく目立ちます 100 % ゴム製で Durable and strong を確認しますが、バンプを使用すると損傷を最小限に抑えます 耐摩耗性 衝撃を吸収 取り付けが簡単 高さ: 200 mm 長さ: 1000 mm 幅: 200 mm 用途 インパクトプロテクタは、車両が台を前後に移動したり、交通量の多い場所で車両を駐車したりする際に、怪我や装置の損傷につながる可能性がある作業環境に不可欠です。
たとえば、工具や工具ボックスを作業者や訪問者のために壁や通路に取り付けておくと、車両を反転させたり、重い荷重をかけたり、損傷を与えたりするフォークリフトでは見られなかったりする危険性があります。
これらのゴムの違いは潜在的な影響を柔らかくし、傷害のチャンスを減す。
通常、で使用されます 倉庫環境 建設環境 駐車場もございます 自動車店 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
使用 = 床
材質 = ゴム
長さ = 1000mm
色 = Black
高さ = 200 mm
幅 = 200mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする