RS Pro 減速バンプエンド RS Pro ヘビーデューティ減速バンプエンドは、加硫ゴム製です。
減速バンプは、車両の速度を遅くすることで交通の流れを調整する装置で、車両のドライバーだけでなく、歩行者の安全性も向上させます。
RS Pro の減速バンプとアクセサリは、さまざまな場所の交通の制御に役立ちます。
このスピードクッションは、倉庫での使用を目的に特別に設計された製品です。
速度クッションの側面にある道路表面に固定具や接着剤で固定するように設計されているため、すばやく簡単に取り付けることができます。
これらの速度は 5 MPH に運転者を減速する。
特長と利点 ゴム製減速バンプエンドは、減速するトラフィックの側面に取り付けるのに最適で、作業者の安全を維持します 1 人ですばやく取り付け可能 グリース、塩基、酸に対する耐性があります 10 トンまでの車両に対応可能 コンクリート、ターマック、アスファルトに取り付け可能 使用温度範囲: -40 → +60 用途 減速バンプ(スピード・ハンプ、スピード・クッション、さらには寝用警官とも呼ばれています!) 効果的な静穏手段は、車両の速度と交通の流れを制御するのに役立ち、道路、駐車場、又はモーターリストが低速制限に従う必要があるあらゆる場所で使用されます。
減速バンプは、交通の往来のある場所を横切るケーブル及びワイヤを保護するために使用することもできます。
一般的には、にあります 航空 - 空港の滑走路 駐車場 道路 自転車レーン バスレーン ショッピングセンター 病院 製造現場 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 速度制限策 このシリーズの減速バンプは、黄色と黒色のセクションが混在した状態で提供され、視認性を高め、キャットアイを内蔵して、夜間の視認性を最大限に高めています。
モジュラ構造により、個々の設置場所の要件に合わせて簡単に設置及び再配置できます。
このバンプは、コンクリートへの固定に適した伸縮式ボルトを使用して固定されます。