RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。
このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。
この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。
特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG 〜 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。
これを測定して標準化します。
ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。
ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。
この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの