RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09596828 品番205-0877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。
強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。
. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。
きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。
. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。
耐候性に優れ、屋内外で使用できます。
すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。
不規則な面にも使用できるよう設計されています。
また、紫外線の影響で粉末化しません。
. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。
プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。
. 斬新なフォームテープです。
RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。
. 信頼性と耐久性。
RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。
アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。

仕様
幅 = 12mm
厚さ = 6mm
長さ = 15m
バックの材質 = PVC
色 = 黒
片面 / 両面 = 片面kg/m3
接着材料 = アクリル
引張強度 = 16N/cm
動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする